Rezalnik kablov za jeklene žice 600 mm

Št. art.: 996A.12
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
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 996A.12
EAN/GTIN 3148512195207
Številka proizvajalca 996A.12
L-število L60130 8598

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Kompakten in zmogljiv model
  • Kovana rezila iz visoko zmogljivega posebnega jekla
  • Vzporedni rezalni robovi
  • Rezalna zmogljivost: 12 mm za mehke jeklene kable 60-100 kg/mm², 10 mm za trde jeklene kable 120-150 kg/mm², 8 mm za okrogle kable 60-80 kg/mm²

Lastnosti:

  • A [mm]: 20
  • B [mm]: 73
  • E [mm]: 16
  • L [mm]: 600
  • L1 [mm]: 50
  • [kg]: 2.730

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico