Udarna Nastavek ∙ TORX®

Št. art.: 995S-T50
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 995S-T50
EAN/GTIN 4000896047703
Številka proizvajalca 995S-T50
L-število L60140 1148

Opis

Opis:

  • Kratka izvedba
  • Z luknjo za zaklepni zatič ali blokirno vzmet in utor za o-obroč
  • Površina: Fosfatirana, naoljena
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
  • Navzdol: Znotraj profila TORX®
  • Velikost ključa: ∙ T50
  • Dimenzije / dolžina: 40 mm
  • Dolžina l1: 22,4 mm
  • Neto teža (kg): 0,06 kg
  • Za delovanje stroja

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico