Dodatna oprema KONEKTOR 9946, 1 kos

Št. art.: 9946.08
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
Številka izdelka 9946.08
EAN/GTIN 4002632803291
Številka proizvajalca 9946.08
L-število L60170 957

Opis

Opis:

Varno odrežite na daljavo.
Včasih je rezalni material previsok ali predaleč, zaradi česar ga težko dosežete. PRIKLJUČEK MARTOR vam pomaga premostiti razdalje pri rezanju. Z našimi varnostnimi noži SECUMAX 350, 350 SE, 150 in 148 je lahko povezan Preprosto in stabilen. Po drugi strani pa lahko KONEKTOR povežete, na primer, z ujemajočo SE TELESKOPSKO PALICO MARTOR. Na ta način boste pridobili večkrat več dosega.
  • Osnovni material:
    Umetna masa
  • Praktičen
    primer rezanja na daljavo so visoke palete, ki so prekrite s trakovi in folijami. S kombinacijo palice, KONEKTORJA in varnostni noži, ste popolnoma nameščeni tukaj.
  • Prilagodljivo nastavljiv
    kotnik PRIKLJUČKA lahko prilagodite z nastavitvenim vijakom. Izbirate lahko med različnimi nastavitvami. Vzemite tistega, ki najbolj ustreza vašemu načinu rezanja.

  • PRIKLJUČEK priključite na palico, ki ima navoj ¾-5 ACME. Dolžina navoja mora biti vsaj 40 mm za trdno prileganje. Idealna rešitev je TELESKOPSKA PALICA podjetja MARTOR.
  • Ujemanje nož
    PRIKLJUČEK je zasnovan za naš vsestranski varnostni noži SECUMAX 350, 350 SE, 150 in 148. Preprosto popravite izbrano nož v pozitivnem prileganju, nastavite kotnik KONEKTORJA, ki je optimalen za vas, in ga izrežite.

Lastnosti:

  • Tip pribor: Drugo
  • Osnovni material: Umetna masa
  • Zaznavna kovina: Ne
  • Kot promocijski izdelek: Ne

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico