Izvedba:
Zaščita za noge regala RackGuard™ ščiti noge regala, občutljive na udarce, pred stranskimi in čelnimi trki ter praskami zaradi delovnih vozil. Energija trka se namesto skozi nogo usmeri okoli nje, s čimer se zmanjša škoda in ohrani stabilnost sistemov regalov. Gumijasti vložki poskrbijo za zanesljiv oprijem na vseh običajnih nogah regala. Satasta struktura za blaženje udarcev. Maksimalna energija trka pri 90°: 1000 J. 200 J. Območje trka 0 – 600 mm. Deformacija pri maksimalni energiji: 20 mm. naklon 15°. Zelo dobra odpornost proti vremenskim vplivom in razbarvanju.
Standard:
EN 15 512, FEM 10.2.02, AS 4084
Primerno za:
Profil okvirja paletnega regala S635-B20 Schulte. Paletni regal SSI SCHAEFER s profilom stojala P100.
Opomba:
Zaščito za noge za druge regale vam lahko ponudimo na zahtevo.