{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Višina | 155 mm | |
Širina | 140 mm | |
Globina | 140 mm | |
Dolžina traku | 8.000 mm | |
Širina traku | 50 mm | |
Barva traku | rdeča/bela | |
Masa | 1 kg | |
Vrsta izdelka | Držalo traka za ograditev |
Številka izdelka | 994326 R/W | |
EAN/GTIN | 4251021127245 | |
Številka proizvajalca | GLWM 480-J/13-8,0/GLZM 45/40-960 |