{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | RS-GUIDESYSTEMS, montaža na steno | |
Višina | 120 mm | |
Širina | 100 mm | |
Globina | 75 mm | |
Dolžina traku | 4.000 mm | |
Širina traku | 50 mm | |
Barva traku | rumena/črna | |
Masa | 0,7 kg | |
Vrsta izdelka | Držalo traka za ograditev |
Številka izdelka | 994325 Y/B | |
EAN/GTIN | 4251021114320 | |
Številka proizvajalca | GLW 25-J/17-4.0 |