{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Višina | 1.000 mm | |
Višina talnega krožnika | 20 mm | |
⌀ talnega krožnika | 350 mm | |
Dolžina traku | 10.000 mm | |
Širina traku | 50 mm | |
Barva traku | rumena/črna | |
Masa | 11 kg | |
Vrsta izdelka | Zaporni steber |
Številka izdelka | 994310 Y/B | |
EAN/GTIN | 4251021110766 | |
Številka proizvajalca | GLA85-J 17-9.0 (VP 2) |