Pregradni stebri (2 kosa), vključno s trakom rumen Y/B

Št. art.: 994302 Y/B
Nastavi ceno 2 kos (137,50 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca RS-GUIDESYSTEMS, zaporni steber s trakom
Višina 1.000 mm
Višina talnega krožnika 80 mm
⌀ talnega krožnika 410 mm
Dolžina traku 4.000 mm
Širina traku 50 mm
Barva traku rumena/črna
Masa 8 kg
Vrsta izdelka Zaporni steber

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 994302 Y/B
EAN/GTIN 4251021100910
Številka proizvajalca GLA25-E/17-4.0 (VP 2)

Opis

Izvedba:

Zaporni steber je primeren tako za notranja kot za zunanja območja. Dvodelna konstrukcija omogoča preprosto postavljanje in razstavljanje ter zagotavlja hitro in enostavno uporabo. Cev stebra in talni krožnik iz umetne mase. Talni krožnik iz okolju prijaznega kompozitnega materiala, material v celoti primeren za recikliranje, črne barve.

Uporaba:

Za notranje in zunanje področje.

Obseg dobave:

2-delna garnitura s pasom.

Opomba:

Možnost individualnega digitalnega potiska po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli