{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Višina | 1.000 mm | |
Višina talnega krožnika | 80 mm | |
⌀ talnega krožnika | 410 mm | |
Dolžina traku | 4.000 mm | |
Širina traku | 50 mm | |
Barva traku | rdeča/bela | |
Masa | 8 kg | |
Vrsta izdelka | Zaporni steber |
Številka izdelka | 994300 R/W | |
EAN/GTIN | 4251021100545 | |
Številka proizvajalca | GLA25-D/13-4.0 (VP 2) | |
Proizvajalec | R.Scholz GmbH & Co. KG, Boschweg 34, 48351 EVERSWINKEL, Deutschland, www.rs-guidesystems.de |