Zaščitni lok 1000 mm

Št. art.: 994258 1000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 1.000 mm
Debelina stene 2 mm
⌀ cevi 42 mm
Masa 8 kg
Vrsta izdelka Zaščitni lok

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 994258 1000
EAN/GTIN 4260214931750
Številka proizvajalca 310100GC

Opis

Izvedba:

Za zaščito in omejevanje delovnih poti in ogroženih območij v notranjem področju. Čvrsta jeklena profilna cev.

Obseg dobave:

Vklj. s sidrnimi vložki za talno montažo.

Lakiranje:

Cinkovo rumena RAL 1018, prašnata barva s črnimi opozorilnimi oznakami.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico