Vratni element, akrilno steklo/pločevina, širina 1200 mm, Višina: 2200mm

Št. art.: 994112 2200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
2200
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Višina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 2.200 mm
Širina 1.200 mm
Vrsta izdelka Mrežna vrata

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 994112 2200
EAN/GTIN 4260214933808
Številka proizvajalca 9230/7

Opis

Izvedba:

Prilagodljiv in vsestransko uporaben sistem za delavnice in skladišča, za hitro postavitev zapornih, skladiščnih in pregradnih sten. Posamični elementi se lahko poljubno kombinirajo po principu modularnega sistema. Mreža z zankami 40 x 40 x 3,8 mm in robni okvir iz 30 mm pravokotne cevi izpolnjuje najvišje zahteve glede kakovosti in preglednosti. Na voljo tudi v izvedbi iz jeklene pločevine in akrilnega stekla.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnim materialom (samo pri art. 994130).

Lakiranje:

Po izbiri svetlo siva RAL 7035 (standardna barva), signalno modra RAL 5005, ultramarinsko modra RAL 5002, briljantno modra RAL 5007, encijan modra RAL 5010, svetlo modra RAL 5012, turkizno modra RAL 5018, prašno siva RAL 7037 prašno barvano.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico