{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1,5 mm | |
Kot odpiranja vrat | 180 stopinj | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 2.000 mm | |
Širina | 1.020 mm | |
Globina | 80 mm | |
za višino regala | 2.000 mm | |
za uporabno širino regala | 920 mm | |
Sprednje stranice vrat | s krilnimi vrati brez okna | |
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja | Da | |
Vrsta izdelka | Krilna vrata |
Številka izdelka | 993321 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406097929 | |
Številka proizvajalca | 993321 2000 |