{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina | 1.375 mm | |
Globina | 105 mm | |
Vgradna višina | 2.185 mm | |
Tip vtikača, vhod | F | |
Nazivna napetost | 250 V | |
za višino regala | 2.000 mm | |
Področje uporabe | Regali za težka bremena | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2430 | |
Vrsta izdelka | Rolo-vrata |
Številka izdelka | 993316 2000 | |
EAN/GTIN | 4045197613431 | |
Številka proizvajalca | 993316 2000 |