{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 2.375 mm | |
Širina | 1.321 mm | |
Globina | 2 mm | |
za višino regala | 2.500 mm | |
za globino regala | 1.370 mm | |
Področje uporabe | Regali za težka bremena | |
Vrsta izdelka | Stranska stena |
Številka izdelka | 993260 2500 | |
EAN/GTIN | 4045197522030 | |
Številka proizvajalca | 993260 2500 |