{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1,5 mm | |
Nosilnost predalov/polic | 1.000 kg | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 300 mm | |
Širina | 920 mm | |
Globina | 1.300 mm | |
Uporabna višina | 35 mm | |
Uporabna širina | 830 mm | |
Uporabna globina | 1.200 mm | |
Vgradna višina izvlečljive police | 300 mm | |
Dolžina izvlečljive police | HSK-A 100 % | |
za uporabno širino regalnega polja | 920 mm | |
Nosilnost izvlečljive police | 1.000 kg | |
Področje uporabe | Regali za težka bremena | |
Vrsta izdelka | Izvlecljiva polica |
Številka izdelka | 993101 100 | |
EAN/GTIN | 4062406097493 | |
Številka proizvajalca | 993101 100 |