{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 2 mm | |
Nosilnost notranjega ohišja omare | 4.000 kg | |
Izvlek predala | Zapora proti izvlečenju | |
Nastavljanje višine v rastru | 50 mm | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 2.000 mm | |
Širina | 1.120 mm | |
Globina | 1.370 mm | |
Uporabna višina | 1.890 mm | |
Uporabna širina | 920 mm | |
Uporabna globina | 1.350 mm | |
maksimalno opremljanje z izvlečljivimi/fiksnimi policami | 3 | |
Nosilnost glavne police | 500 kg | |
Nosilnost polja (posamično polje) | 4.000 kg | |
Skladiščenje palet | Vzdolžno skladiščenje palet | |
Vrsta izdelka | Regali za težka bremena |
Številka izdelka | 993000 2000 | |
EAN/GTIN | 4045197521842 | |
Številka proizvajalca | 993000 2000 |