Vijačni nastavek TORX®

Št. art.: 992SLG-T55
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 992SLG-T55
EAN/GTIN 4000896047642
Številka proizvajalca 992SLG-T55
L-število L60140 719

Opis

Opis:

Uporaba:
Navojni priključek glave motorja (notranji TORX® vijaki)
  • Izjemno dolga zasnova
  • Površina: Prevlečena s KOSITROM
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
  • Navzdol: Znotraj profila TORX®
  • Velikost ključa: ∙ T55
  • Dimenzije / dolžina: 138 mm
  • Dolžina l1: 102 mm
  • Neto teža (kg): 0,15 kg
  • Za ročno upravljanje
Zakaj prevleka iz kositra (titanov nitrid)?Poseben postopek za zelo trdo prevleko kositra zagotavlja izjemno visoko oprijemljivost in odpornost proti obrabi premaza, ki je optimalno primeren za neprekinjeno obremenitev, npr Serija vijačnih spojev v industriji in rokodelstvu močnejša zaščita pred obrabo zagotavlja izboljšanje življenjske življenjaPopolna natančnost prileganja zaradi optimalne debeline slojevvečji navor Optimizirana korozijska zaščita

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico