Opis:
Uporaba:Sesalni kolektor
FORD- Scorpio 2,4 ∙ 2,8 in 2,9 l motor
VW- menjalnik Passat tipa 02 A, 1,6 ∙ 1,8 in 2,0 l (znotraj TORX® vijakov T45)
- Izjemno dolga zasnova
- Površina: Prevlečena s KOSITROM
- Izdelano v Nemčiji
- Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
- Navzdol: Znotraj profila TORX®
- Velikost ključa: ∙ T45
- Dimenzije / dolžina: 138 mm
- Dolžina l1: 100 mm
- Neto teža (kg): 0,08 kg
- Za ročno upravljanje
Zakaj prevleka iz kositra (titanov nitrid)?Poseben postopek za zelo trdo prevleko kositra zagotavlja izjemno visoko oprijemljivost in odpornost proti obrabi premaza, ki je optimalno primeren za neprekinjeno obremenitev, npr Serija vijačnih spojev v industriji in rokodelstvu močnejša zaščita pred obrabo zagotavlja izboljšanje življenjske življenjaPopolna natančnost prileganja zaradi optimalne debeline slojevvečji navor Optimizirana korozijska zaščita