Opis:
Uporaba:Odstranitev in namestitev črpalke hladilne tekočine
VW Polo 1,4 l leto 2010 →, 4-valjni motor z vbrizgavanjem (neposredno vbrizgavanje, turbokompresor in kompresor)
- Izjemno dolga zasnova
- Površina: Prevlečena s KOSITROM
- Izdelano v Nemčiji
- Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
- Navzdol: Znotraj profila TORX®
- Velikost ključa: ∙ T30
- Dimenzije / dolžina: 138 mm
- Dolžina l1: 100 mm
- Neto teža (kg): 0,12 kg
- Za ročno upravljanje
Zakaj prevleka iz kositra (titanov nitrid)?Poseben postopek za zelo trdo prevleko kositra zagotavlja izjemno visoko oprijemljivost in odpornost proti obrabi premaza, ki je optimalno primeren za neprekinjeno obremenitev, npr Serija vijačnih spojev v industriji in rokodelstvu močnejša zaščita pred obrabo zagotavlja izboljšanje življenjske življenjaPopolna natančnost prileganja zaradi optimalne debeline slojevvečji navor Optimizirana korozijska zaščita