Regali za pločevinaste table 20

Št. art.: 992104 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Višina 850 mm
    Širina 1.000 mm
    Globina 2.065 mm
    Število žepov 6
    primerno za format pločevine 2000×1000 mm
    Nosilnost predelka 1.500 kg
    Masa 230 kg
    Vrsta izdelka Regali za pločevinaste table

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 992104 20
    EAN/GTIN 4251305418359
    Številka proizvajalca 100802161

    Opis

    Izvedba:

    Vertikalni regal iz varjene jeklene konstrukcije za navpično shranjevanje pločevinastih tabel in materiala za plošče iz lesa, plastike itd. Omogoča varčno in pregledno shranjevanje ter hiter dostop do shranjenega blaga. Preprosta uporaba tabel s pomočjo jeklenega valja/valjčka za odvijanje na strani za razkladanje. Spodnje korito iz jeklene pločevine.

    Lakiranje:

    Antracitna RAL 7016, prašnata barva.

    Opomba:

    Dobava brez montaže.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico