Vijačni nastavek TORX®

Št. art.: 992-T50H
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 992-T50H
EAN/GTIN 4000896050888
Številka proizvajalca 992-T50H
L-število L60140 1340

Opis

Opis:

  • Sprednja odprtina
  • Kratka izvedba
  • S klečečim
  • Površina: Prevlečena s KOSITROM
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
  • Izhod: TORX® profil, odporen proti nedovoljenim posegom
  • Velikost ključa: ∙ T50H
  • Dimenzije / dolžina: 55 mm
  • Dolžina l1: 17 mm
  • Neto teža (kg): 0,08 kg
  • Za ročno upravljanje
Zakaj prevleka iz kositra (titanov nitrid)?Poseben postopek za zelo trdo prevleko kositra zagotavlja izjemno visoko oprijemljivost in odpornost proti obrabi premaza, ki je optimalno primeren za neprekinjeno obremenitev, npr Serija vijačnih spojev v industriji in rokodelstvu močnejša zaščita pred obrabo zagotavlja izboljšanje življenjske življenjaPopolna natančnost prileganja zaradi optimalne debeline slojevvečji navor Optimizirana korozijska zaščita

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico