Vijačni nastavek TORX®

Št. art.: 992-T30
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 992-T30
    EAN/GTIN 4000896047505
    Številka proizvajalca 992-T30
    L-število L60140 2789

    Opis

    Opis:

    • Kratka izvedba
    • S klečečim
    • Površina: Prevlečena s KOSITROM
    • Izdelano v Nemčiji
    • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
    • Navzdol: Znotraj profila TORX®
    • Velikost ključa: ∙ T30
    • Dimenzije / dolžina: 55 mm
    • Dolžina l1: 17 mm
    • Neto teža (kg): 0,07 kg
    • Za ročno upravljanje
    Zakaj prevleka iz kositra (titanov nitrid)?Poseben postopek za zelo trdo prevleko kositra zagotavlja izjemno visoko oprijemljivost in odpornost proti obrabi premaza, ki je optimalno primeren za neprekinjeno obremenitev, npr Serija vijačnih spojev v industriji in rokodelstvu močnejša zaščita pred obrabo zagotavlja izboljšanje življenjske življenjaPopolna natančnost prileganja zaradi optimalne debeline slojevvečji navor Optimizirana korozijska zaščita

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico