{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nastavljanje višine v rastru | 50 mm | |
Izbira barv | RAL 5010, 2004 | |
Višina | 3.000 mm | |
Mere postavljenega regala, širina začetnega regala | 2.872 mm | |
Širina predelka | 2.700 mm | |
Bočna obremenitev na eno pregradno roko | 25 kg | |
Navpična obremenitev (posamično polje) | 1.135 kg | |
Nosilni okvir | S610-M18-U | |
Vrsta izdelka | Regali za profile |
Številka izdelka | 991488 3000 | |
EAN/GTIN | 4058255038176 | |
Številka proizvajalca | 46992 |