Polica z mrežno rešetko, poravnana 1100/50

Št. art.: 991454 1100/50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Material: pocinkani

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material pocinkani
za globino regala 1.100 mm
za dolžino nosilnih prečk 2.700 mm
za globino nosilih prečk 50 mm
Nosilnost 3.000 kg
Področje uporabe Paletni regali
Vrsta izdelka Mrežna rešetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 991454 1100/50
EAN/GTIN 4058255069149
Številka proizvajalca 46714

Opis

Izvedba:

Pocinkana mrežna rešetka za poravnano polaganje z zgornjim robom nosilne prečke. Mreža z zankami 60×40 mm. Sestavljena iz 3 mrežnih rešetk za dolžino prečke 2700 mm.

Uporaba:

Za skladiščenje nepritrjenih delov in za varovanje nadvozov in prehodov.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico