Mrežasta zadnja stena za nosilni okvir S625-A18 2700X1000

Št. art.: 991452 2700X1000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Višina mreže 1.000 mm
    Širina zank 50×50×3 mm
    za širino regalnega polja 2.700 mm
    Material mrežne rešetke pocinkan
    Vrsta izdelka Zadnja stena z mrežno rešetko

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 991452 2700X1000
    EAN/GTIN 4004514286666
    Številka proizvajalca 16117-100

    Opis

    Izvedba:

    Okvir je modre barve, mrežna rešetka pa pocinkana. Mrežna rešetka 50 × 50 × 2,5 mm.

    Uporaba:

    Za zaščito pred izpadanjem skladiščnega blaga ob prometnih poteh in delovnih območjih.

    Primerno za:

    Nosilni okvir S625-A18. Širina stojala 100 mm. Paletni regali št. 991212 vel. 4000, 4500, 5000; št. 991217 vel. 4000, 4500, 5000; št. 991222 vse velikosti; št. 991227 vse velikosti.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico