Iverna plošča, globina 1100 mm 2700/50 mm

Št. art.: 991425 2700/50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

za dolžino nosilnih prečk (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 2.700 mm
Globina 1.100 mm
Debelina 38 mm
za globino nosilih prečk 50 mm
Nosilnost 1.350 kg
Področje uporabe Paletni regali
Vrsta izdelka Polica iz iverne plošče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 991425 2700/50
EAN/GTIN 4058255037865
Številka proizvajalca 16195-50

Opis

Izvedba:

Vezana plošča debeline 38 mm, vklj. z Z-pločevino (proti pomikanju vezane plošče).

Uporaba:

Za skladiščenje nepritrjenih delov in za varovanje nadvozov in prehodov.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico