Par nosilnih prečk za povečanje nosilnosti 1100

Št. art.: 991410 1100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Material: pocinkano

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material pocinkano
Tip 1100
za globino regala 1.100 mm
Nosilnost na par 946 kg
Področje uporabe Paletni regali
Vrsta izdelka Globinska prečka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 991410 1100
EAN/GTIN 4004514234773
Številka proizvajalca 16140-55-N

Opis

Izvedba:

Globinske prečke z zaščitnim trnom, pocinkane.

Uporaba:

Za polaganje polic iz vezanih plošč. Varuje plošče pred zdrsom. Hkrati povečuje tudi nosilnost polic iz vezanih plošč.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico