Par nosilnih prečk za prečno skladiščenje, Tip: 1100

Št. art.: 991405 1100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Material: pocinkano

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material pocinkano
Tip 1100
za globino regala 1.100 mm
Nosilnost na par 946 kg
Področje uporabe Paletni regali
Vrsta izdelka Globinska prečka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 991405 1100
EAN/GTIN 4058255034208
Številka proizvajalca 16090-55-N

Opis

Izvedba:

Globinske prečke v gladki izvedbi.

Uporaba:

Nosilne prečke za prečno skladiščenje palet. Na vsako paleto sta potrebni vsaj 2 globinski prečki.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico