Par nosilnih prečk za mrežne zaboje 1100/50

Št. art.: 991400 1100/50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Material: pocinkano

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Material pocinkano
    Tip 1100/50
    za globino regala 1.100 mm
    za globino nosilih prečk 50 mm
    Področje uporabe Paletni regali
    Vrsta izdelka Globinska prečka

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 991400 1100/50
    EAN/GTIN 4004514241948
    Številka proizvajalca 16092-50

    Opis

    Izvedba:

    Globinske prečke s stranskim povišanim robom in globinsko omejitvijo, pocinkane.

    Uporaba:

    Poglobljene nosilne prečke za mrežne zaboje, korita ipd. Primerne za nosilne prečke širine 50 mm.

    Prenosi in dokumenti

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico