Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Par nosilnih prečk EGN Duo 150 × 50 × 1,5 3600 mm

Št. art.: 991364 3600

Izberite različico in število kosov

Dolžina nosilne prečke (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina prečk 150 mm
Dolžina nosilne prečke 3.600 mm
Nosilnost para nosilnih prečk 3.322 kg
Področje uporabe Regal
Vrsta izdelka Nosilna prečka/traverza

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 991364 3600
Številka proizvajalca 46431-2

Opis

Izvedba:

Hladno oblikovani profili škatlaste oblike s privarjenimi obešali. Vsako obešalo je opremljeno z do 5 čvrstimi kavlji, da je obremenitev paletnih nosilnih stebrov enakomerno porazdeljena.

Primerno za:

Paletni regali od leta izdelave 08/2018 do 05/2022.

Obseg dobave:

2 kosa nosilnih prečk za obešanje v nosilne okvirje, vklj. s po 2 varovalnima zatičema.

Lakiranje:

Podobna oranžni RAL 2004 prašnata barva.

Opomba:

Nadaljnje panele za globino regala 2700 mm najdete pod art. 991337/991341/991345 v glavnem katalogu 3.
Za regale do leta izdelave 05/2022 je dovoljeno nosilne prečke uporabiti samo pri zamenjavi v primeru poškodbe. Pri spremembi regala, npr. ob vgradnji dodatnih nosilnih prečk, je treba izvesti ponovni izračun v skladu z DIN 15512:2020.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico