Polica iz jeklenih panelov 600 mm

Št. art.: 991025 600
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Globina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina 2.140 mm
Globina 600 mm
Širina skladiščne ravni 2.140 mm
Globina skladiščne ravni 600 mm
Širina panela 300 mm
Debelina panela 1,25 mm
za globino regala 600 mm
Vrsta izdelka Polica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 991025 600
EAN/GTIN 4004514226310
Številka proizvajalca 19586

Opis

Obseg dobave:

Par nosilnih prečk je zajet v obsegu dobave.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico