Vijačni nastavek

Št. art.: 991-9
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 991-9
EAN/GTIN 4000896132812
Številka proizvajalca 991-9
L-število L60140 1156

Opis

Opis:

Uporaba:
Motorji FIAT 1,2 8 v / 16 V.
  • Kratka izvedba
  • S klečečim
  • Površina: Prevlečena s KOSITROM
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
  • Izhod: Notranji klinasti profil Ribe-CV
  • Velikost ključa: ∙ M9
  • Dimenzije / dolžina: 63 mm
  • Dolžina l1: 25 mm
  • Neto teža (kg): 0,08 kg
  • Za ročno upravljanje
Zakaj prevleka iz kositra (titanov nitrid)?Poseben postopek za zelo trdo prevleko kositra zagotavlja izjemno visoko oprijemljivost in odpornost proti obrabi premaza, ki je optimalno primeren za neprekinjeno obremenitev, npr Serija vijačnih spojev v industriji in rokodelstvu močnejša zaščita pred obrabo zagotavlja izboljšanje življenjske življenjaPopolna natančnost prileganja zaradi optimalne debeline slojevvečji navor Optimizirana korozijska zaščita

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico