Opis:
Uporaba:Delo na karoseriji in motorju na
FIATU itd Pokrovi ohišja odmične gredi in pokrovi vžigalnih svečk
- Kratka izvedba
- S klečečim
- Površina: Prevlečena s KOSITROM
- Izdelano v Nemčiji
- Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
- Izhod: Notranji klinasti profil Ribe-CV
- Velikost ključa: ∙ M7
- Dimenzije / dolžina: 63 mm
- Dolžina l1: 25 mm
- Neto teža (kg): 0,07 kg
- Za ročno upravljanje
Zakaj prevleka iz kositra (titanov nitrid)?Poseben postopek za zelo trdo prevleko kositra zagotavlja izjemno visoko oprijemljivost in odpornost proti obrabi premaza, ki je optimalno primeren za neprekinjeno obremenitev, npr Serija vijačnih spojev v industriji in rokodelstvu močnejša zaščita pred obrabo zagotavlja izboljšanje življenjske življenjaPopolna natančnost prileganja zaradi optimalne debeline slojevvečji navor Optimizirana korozijska zaščita