Nastavek za udarni Izvijač

Št. art.: 990S-18LG
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 990S-18LG
    EAN/GTIN 4000896161027
    Številka proizvajalca 990S-18LG
    L-število L60140 3307

    Opis

    Opis:

    Uporaba:
    Oprema za gospodarska vozila in osebna vozila s profilom XZN
    , npr. Za šasijo, zavorne sisteme (zavorne nosilce), motorje, amortizerje in podvozje koles odmične gredi ter za odstranitev in namestitev kolesnega ležaja/pesta, npr VW Touran letnik 2004 →, AUDI A3 leto 2004, Golf 5 in identični ŠKODA
    • Po želji, pogon 12,5 =1/2″ali
      24 mm šesterokotna vtičnica
    • Dolga izvedba
    • Z luknjo za zaklepni zatič ali blokirno vzmet in utor za o-obroč
    • Površina: Fosfatirana, naoljena
    • Izdelano v Nemčiji
    • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.), zunanji šestrobi 24 mm
    • Izhod: Znotraj večzobnega profila XZN
    • Velikost ključa: ∙ M18
    • Dimenzije / dolžina: 75 mm
    • Dolžina l1: 41,1 mm
    • Neto teža (kg): 0,15 kg
    • Za delovanje stroja

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico