Opis:
Uporaba:Oprema za gospodarska vozila in osebna vozila s profilom XZN
, npr. Na šasiji, zavornih sistemih (nosilcih zavor), motorjih, amortizerjih in odmičnih kolesih Odstranitev in namestitev kolesnega ležaja / pesta
, npr
VW Touranovo leto 2004 →,
AUDI A3 leto 2004 →, Golf 5 in identični
ŠKODA- Po želji, pogon 12,5 =1/2″ali
24 mm šesterokotna vtičnica - Kratka izvedba
- Z luknjo za zaklepni zatič ali blokirno vzmet in utor za o-obroč
- Površina: Fosfatirana, naoljena
- Izdelano v Nemčiji
- Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.), zunanji šestrobi 24 mm
- Izhod: Znotraj večzobnega profila XZN
- Velikost ključa: ∙ M18
- Dimenzije / dolžina: 43 mm
- Dolžina l1: 6 mm
- Neto teža (kg): 0,1 kg
- Za delovanje stroja