{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina police | 25 mm | |
Nastavljanje višine v rastru | 25 mm | |
Izvedba montaže | Regal z vtičnimi policami | |
Izbira barv | RAL 5010, 2004 | |
Višina | 2.500 mm | |
Širina | 1.899 mm | |
Globina | 800 mm | |
Višina regala | 2.500 mm | |
Širina regala | 1.785 mm | |
Globina regala | 800 mm | |
Mere postavljenega regala, širina začetnega regala | 1.899 mm | |
Širina police | 1.785 mm | |
Globina police | 800 mm | |
Število skladiščnih ravni z jeklenimi paneli | 4 | |
Nosilnost prekata | 670 kg | |
Material skladiščne ravni | Jekleni paneli | |
Postavitev regala | Začetni regal | |
Montaža kupca | Da | |
Vrsta izdelka | Regali s širokim razponom |
Številka izdelka | 990960 2500/1785 | |
EAN/GTIN | 4004514225979 | |
Številka proizvajalca | 19619 |