Začetni regal z velikim razponom 2000/1785 mm

Št. art.: 990950 2000/1785
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Višina/širina police (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Debelina police: 25
  • Nastavljanje višine v rastru: 25
  • Izvedba montaže: Regal z vtičnimi policami
  • Izbira barv: RAL 5010, 2004

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina police 25 mm
Nastavljanje višine v rastru 25 mm
Izvedba montaže Regal z vtičnimi policami
Izbira barv RAL 5010, 2004
Višina 2.000 mm
Širina 1.899 mm
Globina 600 mm
Višina regala 2.000 mm
Širina regala 1.785 mm
Globina regala 600 mm
Mere postavljenega regala, širina začetnega regala 1.899 mm
Širina police 1.785 mm
Globina police 600 mm
Število skladiščnih ravni z jeklenimi paneli 3
Nosilnost prekata 670 kg
Material skladiščne ravni Jekleni paneli
Postavitev regala Začetni regal
Montaža kupca Da
Vrsta izdelka Regali s širokim razponom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 990950 2000/1785
EAN/GTIN 4004514225757
Številka proizvajalca 19581

Opis

Izvedba:

Ogrodje je pocinkano. Po izbiri s pocinkanimi jeklenimi paneli debeline 25 mm ali z vezanimi ploščami. Različni tipi nosilnih prečk glede na potrebno nosilnost prekata (višina traverze 55 − 85 mm). Hira montaža z enostavnim obešanjem nosilnih prečk tipa ZG. Nosilnost prekata maksimalno 1050 kg, nosilnost regalnega polja maksimalno 3500 kg.

Opis:

Mere postavljenega regala:
nazivna dolžina + število nosilnih stebrov × 57 mm.

Uporaba:

Skladiščenje nerodnih bremen in bremen z veliko prostornino. Možnost nakladanja in razkladanja z obeh strani regala.

Lakiranje:

Nosilni okvirji podobni prometno modri RAL 5017, nosilne prečke podobne oranžni RAL 2004, prašnata barva.

Opomba:

  • Prosta prelomna dolžina (K) ne sme znašati več kot 1200 mm, vendar le pri nosilnosti regalnega polja največ 2600 kg. Dopustno nosilnost polja je treba zmanjšati za delež te police.
  • Talna pritrditev oz. pritrditev na steno ni v obsegu dobave.
  • Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico