Garnitura križnih prečk 1300 mm

Št. art.: 990855 1300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

za regal širine (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Dolžina 1.500 mm
    Področje uporabe Regal
    Vrsta izdelka Prečka

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 990855 1300
    EAN/GTIN 4004514223319
    Številka proizvajalca 12690-L

    Opis

    Izvedba:

    Garnitura križnih prečk za enostransko ojačitev ustreznih začetnih regalov z vtičnimi policami. Primerno za regale z višino od 1200 mm. Iz okroglega jekla, pocinkane.

    Primerno za:

    Regali s policami art. 990500990554, pisarniški regali art. 990590990591

    Obseg dobave:

    2 diagonalni prečki, 2 vpenjali.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico