Polica iz iverne plošče 400 mm

Št. art.: 990825 400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Globina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu): 400
  • Debelina plošče: 19

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) 400 kg
    Debelina plošče 19 mm
    Širina 2.500 mm
    Globina 400 mm
    Debelina 19 mm
    Material skladiščne ravni Polica iz iverne plošče
    Izvedba police Fiksno nameščena polica; Ravna polica
    Vrsta pritrditev polic Velikost ključa
    Montaža kupca Da
    Vrsta izdelka Polica

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 990825 400
    EAN/GTIN 4004514202208
    Številka proizvajalca 15835

    Prenosi in dokumenti

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico