Polica iz iverne plošče 800 mm

Št. art.: 990820 800
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Globina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu): 400
  • Debelina plošče: 19

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) 400 kg
    Debelina plošče 19 mm
    Širina 2.250 mm
    Globina 800 mm
    Debelina 19 mm
    Material skladiščne ravni Polica iz iverne plošče
    Izvedba police Fiksno nameščena polica; Ravna polica
    Vrsta pritrditev polic Velikost ključa
    Montaža kupca Da
    Vrsta izdelka Polica

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 990820 800
    EAN/GTIN 4004514202192
    Številka proizvajalca 15828

    Prenosi in dokumenti

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico