Polica iz iverne plošče 600 mm

Št. art.: 990815 600
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Globina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu): 400
  • Debelina plošče: 19

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) 400 kg
Debelina plošče 19 mm
Širina 2.000 mm
Globina 600 mm
Debelina 19 mm
Material skladiščne ravni Polica iz iverne plošče
Izvedba police Fiksno nameščena polica; Ravna polica
Vrsta pritrditev polic Velikost ključa
Montaža kupca Da
Vrsta izdelka Polica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 990815 600
EAN/GTIN 4004514202147
Številka proizvajalca 15817

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico