Polica iz pocinkane jeklene pločevine 800 mm

Št. art.: 990795 800
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Globina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 400
  • Debelina police: 40
  • Material: pocinkan

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 400 kg
Debelina police 40 mm
Material pocinkan
Širina 2.000 mm
Globina 800 mm
Izvedba police Fiksno nameščena polica; Ravna polica
Vrsta izdelka Polica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 990795 800
EAN/GTIN 4004514201997
Številka proizvajalca 15813

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico