Polica iz pocinkane jeklene pločevine 600 mm

Št. art.: 990790 600
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Globina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 400
  • Debelina police: 40
  • Material: pocinkan

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 400 kg
    Debelina police 40 mm
    Material pocinkan
    Širina 1.500 mm
    Globina 600 mm
    Izvedba police Fiksno nameščena polica; Ravna polica
    Vrsta izdelka Polica

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 990790 600
    EAN/GTIN 4004514201942
    Številka proizvajalca 15802

    Prenosi in dokumenti

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico