Začetni regal z velikim razponom 2000/2250 mm

Št. art.: 990730 2000/2250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Višina/širina police (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 400
  • Debelina police: 40
  • Višina prečk: 65
  • Nastavljanje višine v rastru: 25
  • Izvedba montaže: Regal z vtičnimi policami

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 400 kg
Debelina police 40 mm
Višina prečk 65 mm
Nastavljanje višine v rastru 25 mm
Izvedba montaže Regal z vtičnimi policami
Material pocinkano
Višina 2.000 mm
Širina 2.310 mm
Globina 837 mm
Višina regala 2.000 mm
Širina regala 2.250 mm
Globina regala 800 mm
Mere postavljenega regala, širina začetnega regala 2.310 mm
Širina police 2.250 mm
Globina police 800 mm
Število skladiščnih ravni 3
Nosilnost prekata 400 kg
maksimalna nosilnost regalnega polja 1.200 kg
Material skladiščne ravni Polica iz pocinkane jeklene pločevine
Postavitev regala Začetni regal
Montaža kupca Da
Vrsta izdelka Regali s širokim razponom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 990730 2000/2250
EAN/GTIN 4004514200112
Številka proizvajalca 15526

Opis

Izvedba:

Nosilni okvirji iz pocinkanih T-profilov. S pocinkanimi policami MULTIplus 250. Ravni skladiščenja so nastavljive s korakom po 25 mm. Nosilne prečke za enostavno obešanje na nosilne okvirje omogočajo hitro montažo. Maksimalna nosilnost prekata: 400 kg. Nosilnost regalnega polja: pri višini 2000 mm 1200 kg, pri 2500 mm 1600 kg in pri 3000 mm 2000 kg.

Opis:

Mere postavljenega regala:
Začetni regal: nazivna dolžina + 60 mm
Priključni regal: nazivna dolžina + 6 mm
Skupna globina nosilnega okvirja: nazivna globina + 36 mm
Višina nosilnih prečk: 65 mm

Uporaba:

Skladiščenje nerodnih bremen in bremen z veliko prostornino. Kratke poti zaradi obojestranske uporabnosti.

Opomba:

  • Glede na širino prekata se police vstavijo po segmentih. Segmenti: 750 mm in 1000 mm.
  • Talna pritrditev oz. pritrditev na steno ni v obsegu dobave. Primerna talna pritrditev št. 990854.
  • Regali s širokim razponom WS 2000 so združljivi z regali s policami št. 990500990554, za katere je mogoče naročiti tudi druge dimenzije in komponente. Z veseljem vam bomo predstavili vse možnosti, ki so na voljo. Če vas zanima, se obrnite na svojega prodajalca.
  • Prosta prelomna dolžina (K) ne sme znašati več kot 600 mm. Dopustno nosilnost polja je treba zmanjšati za delež te police.
  • Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico