Zadnja stena 2000 mm

Št. art.: 990635 2000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Material: pocinkano

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Material pocinkano
    Višina 2.000 mm
    Širina 1.300 mm
    Možnost vgradnje kot srednja stena ne
    za širino regala 1.300 mm
    za širino regalnega polja 1.300 mm
    Področje uporabe Regal s policami
    Postavitev zadnje stene 2-delna
    Montažni material v obsegu dobave da
    Montaža kupca Da
    Vrsta izdelka Zadnja stena

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 990635 2000
    EAN/GTIN 4004514298690
    Številka proizvajalca 12548-2000

    Opis

    Izvedba:

    Pocinkana jeklena pločevina, zadnje stene so ojačane z zarobljenimi robovi.
    Sestavljena je iz 2 zadnjih sten z višino 1000 mm.

    Primerno za:

    Regali s sestavljivimi policami art. 990500990554.

    Obseg dobave:

    Vklj. s sponkami za pritrditev zadnje stene.

    Prenosi in dokumenti

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico