Zadnja stena, širina 1000 mm, Višina: 2500mm

Št. art.: 990634 2500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Material: pocinkano

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material pocinkano
Višina 2.500 mm
Širina 1.000 mm
Možnost vgradnje kot srednja stena ne
za širino regala 1.000 mm
za širino regalnega polja 1.000 mm
Področje uporabe Regal s policami
Postavitev zadnje stene 2-delna
Montažni material v obsegu dobave da
Montaža kupca Da
Vrsta izdelka Zadnja stena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 990634 2500
EAN/GTIN 4004514249388
Številka proizvajalca 12543-2500

Opis

Izvedba:

Pocinkana jeklena pločevina, zadnje stene so ojačane z zarobljenimi robovi.
Sestavljena je iz 2 zadnjih sten z višino 1000 mm in 1 zadnje stene z višino 500 mm.

Primerno za:

Regali s sestavljivimi policami art. 990500990554.

Obseg dobave:

Vklj. s sponkami za pritrditev zadnje stene.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico