Stranska stena 500 mm

Št. art.: 990622 500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Globina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Material: pocinkano

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material pocinkano
Višina 2.500 mm
Širina 500 mm
Možnost vgradnje kot srednja stena ne
Obseg dobave 2× višina 1300 mm
za regal z vtičnimi policami da
za regal s poševnimi policami da
za višino regala 2.500 mm
za globino regala 500 mm
Področje uporabe Regal s policami
Postavitev stranske stene 2-delna
Montažni material v obsegu dobave da
Montaža kupca Da
Vrsta izdelka Stranska stena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 990622 500
EAN/GTIN 4004514249302
Številka proizvajalca 22746-2

Opis

Izvedba:

Pocinkana jeklena pločevina, stranske stene se prekrivajo na stičnih robovih.
Sestavljena iz 2 stranskih sten z višino 1300 mm.

Primerno za:

Regale s policami art. 990500 − 990554 in regale s poševnimi policami art. 990600 − 990606.

Obseg dobave:

Vklj. z vijaki/maticami za pritrditev.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico