Stranska stena 400 mm

Št. art.: 990620 400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Globina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Material: pocinkano

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Material pocinkano
    Višina 2.000 mm
    Širina 400 mm
    Možnost vgradnje kot srednja stena ne
    Obseg dobave 2× višina 1050 mm
    za regal z vtičnimi policami da
    za regal s poševnimi policami da
    za višino regala 2.000 mm
    za globino regala 400 mm
    Področje uporabe Regal s policami
    Postavitev stranske stene 2-delna
    Montažni material v obsegu dobave da
    Montaža kupca Da
    Vrsta izdelka Stranska stena

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 990620 400
    EAN/GTIN 4004514249258
    Številka proizvajalca 22738-2

    Opis

    Izvedba:

    Pocinkana jeklena pločevina, stranske stene se prekrivajo na stičnih robovih.
    Sestavljena iz 2 stranskih sten z višino 1050 mm.

    Primerno za:

    Regale s policami art. 990500 − 990554 in regale s poševnimi policami art. 990600 − 990606.

    Obseg dobave:

    Vklj. z vijaki/maticami za pritrditev.

    Prenosi in dokumenti

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico