{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 150 kg | |
Debelina police | 25 mm | |
Material | pocinkano | |
Značilnost blagovnega imena | Širina 1300 mm | |
Širina | 1.300 mm | |
Globina | 600 mm | |
Področje uporabe | Regali s poševnimi policami | |
Vrsta izdelka | Polica |
Številka izdelka | 990612 600 | |
EAN/GTIN | 4058255012763 |