{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 150 kg | |
Debelina police | 25 mm | |
Nastavljanje višine v rastru | 25 mm | |
Izvedba montaže | Regal z vtičnimi policami | |
Material | pocinkano | |
Višina | 2.000 mm | |
Širina | 1.306 mm | |
Globina | 536 mm | |
Višina regala | 2.000 mm | |
Širina regala | 1.300 mm | |
Globina regala | 500 mm | |
Mere postavljenega regala, širina priključnega regala | 1.306 mm | |
Število polic | 7 | |
maksimalna nosilnost regalnega polja | 1.300 kg | |
Montaža kupca | Da | |
Vrsta izdelka | Regali s poševnimi policami |
Številka izdelka | 990606 500 | |
EAN/GTIN | 4058255012701 |